{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,3 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931443 | |
Producentnummer | 202305 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
104,67 DKK
30,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
104,67 DKK
31,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Samlet længde L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Skaftform | HB | HB | HB | HB |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 30 grader | 45 grader | 30 grader |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |