{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 40 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,7 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 20 | |
EAN/GTIN | 4045197931559 | |
Producentnummer | 202305 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.519,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
978,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
268,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
1.139,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Samlet længde L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 20 grader | 30 grader | 45 grader | 30 grader |
Antal tænder Z | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm |