{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931375 | |
Producentnummer | 202305 1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser 1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
104,67 DKK
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Type | N | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Skaft-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |