{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5,75 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,55 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197931474 | |
Producentnummer | 202305 5,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser 5,75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
104,67 DKK
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
104,67 DKK
34,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 |
Type | N | N | N | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |