{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202298 8 | |
EAN/GTIN | 4045197866684 | |
Producentnummer | 202298 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
179,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
212,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Belægning | ubelagt | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | d11 | e8 | e8 | e8 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |