{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Skærlængde Lc | 0,95 mm | |
maks. indsatsdybde | 18 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 18 mm | |
Samlet længde L | 59 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197585851 | |
Producentnummer | 139615 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Enkelttands-gevindfræser 3×D M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | rød | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftlængde Ls | 36 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |