{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Skærlængde Lc | 12,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 12,5 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139651 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197777348 | |
Producentnummer | 139651 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 55 | 40 | 59 | 59 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,68 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 5 | 6 | 8 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |