{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Skærlængde Lc | 1,02 mm | |
maks. indsatsdybde | 9 mm | |
Skaftlængde Ls | 28 mm | |
Udhængslængde L1 | 9 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139610 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509734 | |
Producentnummer | 139610 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Enkelttands-gevindfræser 2×D, TiAlN, M: M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | rød | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftlængde Ls | 28 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |