Enkelttands-gevindfræser 2×D, TiAlN, M: M5

Art.-nr.: 139610 M5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M5
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,8 mm
Nominel ⌀ DC 4,1 mm
Skærlængde Lc 0,82 mm
maks. indsatsdybde 9 mm
Skaftlængde Ls 28 mm
Udhængslængde L1 9 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 6
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,028 mm
Tilspænding fz i CFK 0,05 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 10 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139610 M5
EAN/GTIN 4045197509727
Producentnummer 139610 M5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcise indvendige gevind, (sørg for stabil opspænding). Meget stabil enkelttands-gevindfræser, særligt velegnet til GFK, CFK og grafit. Egner sig også til Ti- og Ni-basislegeringer og hærdet stål op til 63 HRC.

Fordel:

Markant lavere radial fortrængning end ved flertandsgevindfræsere.

Bemærk:

Enkelttandsgevindfræser udelukkende til fremstilling af indvendigt gevind. Kernehul (og eventuelt forsænkning) skal allerede være lavet!

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Enkelttands-gevindfræser 2×D, TiAlN, M: M5

Enkelttands-gevindfræser 2×D, TiAlN, M: M5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.236,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.497,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
Antal spånnoter 6 4 4
Farvering grøn grøn rød
Samlet længde L 40 mm 56 mm 52 mm
Gevindstørrelse M5 M5 M5
Indvendig køling nej nej nej
Skæremateriale HM HM HM
Gevinddybde 10 mm 15 mm 7,65 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven