{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,04 mm | |
maks. Indsatsdybde LC | 15 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197585844 | |
Producentnummer | 139615 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enkelttands-gevindfræser 3×D M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.391,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
994,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | rød | grøn |
Gevindstørrelse | M5 | M5 | M5 | M5 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |