{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Nominel ⌀ DC | 13,6 mm | |
Skærlængde Lc | 1,9 mm | |
maks. indsatsdybde | 48 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Udhængslængde L1 | 48 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 5 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,16 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197585905 | |
Producentnummer | 139615 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Enkelttands-gevindfræser 3×D, TiAlN, M: M16
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.553,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
308,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
370,24 €
336,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
376,00 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 5 | 4 | 6 | 6 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Samlet længde L | 100 mm | 85 mm | 92 mm | 100 mm |
Gevindstørrelse | M16 | M16 | M16 | M16 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nominel ⌀ DC | 13,6 mm | 11,95 mm | 11,95 mm | 11,95 mm |