{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
maks. Indsatsdybde LC | 24 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 5 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197585868 | |
Producentnummer | 139615 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Enkelttands-gevindfræser 3×D M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.191,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1668,78 DKK
1.460,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Gevindstørrelse | M8 | M8 | M8 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Nominel ⌀ DC | 6,5 | 5,95 | 5,95 |
Skaftlængde Ls | 36 | 36 | 36 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |