{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Nominel ⌀ DC | 11,6 mm | |
Skærlængde Lc | 1,9 mm | |
maks. indsatsdybde | 42 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Udhængslængde L1 | 42 mm | |
Samlet længde L | 94 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 5 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,16 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 42 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197585899 | |
Producentnummer | 139615 M14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Enkelttands-gevindfræser 3×D, TiAlN, M: M14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.166,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2354,17 DKK
2.108,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2629,81 DKK
2.421,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 94 mm | 85 mm | 92 mm | 96 mm |
Gevindtype | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Gevinddybde | 42 mm | 31 mm | 29 mm | 37,08 mm |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |