{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Skærlængde Lc | 37,08 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 37,08 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139641 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406240882 | |
Producentnummer | 139641 M14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D M14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2629,81 DKK
2.421,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.166,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2354,17 DKK
2.108,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 96 | 94 | 85 | 92 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaftlængde Ls | 45 | 45 | 45 | 45 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |