Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D, TiAlN, M: M10

Art.-nr.: 139641 M10
Rabat
1869,92 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 1,5 mm
Nominel ⌀ DC 7,95 mm
Skærlængde Lc 26,2 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 74 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Indvendig køling ja
Antal tænder Z 6
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,075 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 26,2 mm
Serie Master TM
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139641 M10
EAN/GTIN 4062406240868
Producentnummer 139641 M10

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ M4.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 136941 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 136941 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D, TiAlN, M: M10

GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D, TiAlN, M: M10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1869,92 DKK
1.706,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.311,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1668,78 DKK
1.594,30  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 74 mm 70 mm 68 mm
Gevindstigning 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Indvendig køling ja ja ja
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Antal tænder Z 6 3 6
Gevinddybde 26,2 mm 21,75 mm 20,25 mm
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul

Fra samme serie "Master TM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven