{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 7,95 mm | |
Skærlængde Lc | 21,75 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 21,75 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139651 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197777362 | |
Producentnummer | 139651 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.311,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
1668,78 DKK
1.519,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1869,92 DKK
1.624,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 70 | 68 | 74 |
Gevindtype | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Gevindstørrelse | M10 | M10 | M10 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skærlængde Lc | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Gevinddybde | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |