{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Skærlængde Lc | 27,1 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 27,1 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139651 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197777379 | |
Producentnummer | 139651 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skaftgevindfræsere 2×D, TiAlN, M: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2078,52 DKK
1.855,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2324,37 DKK
2.071,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Antal tænder Z | 4 | 5 | 6 | 6 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |