{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | |
Skærlængde Lc | 25,38 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 25,38 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139640 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197957511 | |
Producentnummer | 139640 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2078,52 DKK
1.855,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2324,37 DKK
2.071,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 6 | 5 | 4 | 6 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftlængde Ls | 40 | 40 | 40 | 40 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 6 | 5 | 4 | 6 |