GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D M6

Art.-nr.: 139640 M6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M6
    Belægning TiAlN
    Gevindtype M; M-LH
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HM
    Gevindstandard DIN 13
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Gevindstigning 1 mm
    Nominel ⌀ DC 4,7 mm
    Skærlængde Lc 12,5 mm
    Skaftlængde Ls 36 mm
    Samlet længde L 64 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Indvendig køling ja
    Antal tænder Z 4
    Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
    Deling af skærene ulige
    Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
    Skafttolerance h6
    Antal spånnoter 4
    Farvering grøn
    Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
    Gevinddybde 12,5 mm
    Serie Master TM
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 139640 M6
    EAN/GTIN 4045197957283
    Producentnummer 139640 M6

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    220
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    130
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 55 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
    Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
    • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
    • Øget antal skær.
    • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
    • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

    Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ M4.

    Bemærk:

    Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: bestilles med nr. 139640 + 129100 HB.
    Form HE: bestilles med nr. 139640 + 129100 HE.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven