{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Skærlængde Lc | 1,4 mm | |
maks. indsatsdybde | 31,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Udhængslængde L1 | 31,5 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 5 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197585875 | |
Producentnummer | 139615 M10 |