{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Nominel ⌀ DC | 3,15 mm | |
maks. Indsatsdybde LC | 12 mm | |
Skaftlængde Ls | 28 mm | |
Udhængslængde L1 | 12 mm | |
Samlet længde L | 44 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139615 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197585837 | |
Producentnummer | 139615 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enkelttands-gevindfræser 3×D M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
927,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftlængde Ls | 28 | 28 | 36 | 36 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul ;Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul ;Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul ;Op til 2×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 5 | 6 | 6 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |