{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M1,6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,35 mm | |
Nominel ⌀ DC | 1,2 mm | |
Skærlængde Lc | 0,35 mm | |
maks. indsatsdybde | 4 mm | |
Skaftlængde Ls | 18 mm | |
Udhængslængde L1 | 4 mm | |
Samlet længde L | 32 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 3,2 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139610 M1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197533876 | |
Producentnummer | 139610 M1,6 |