Skaftgevindfræsere 1,5×D, TiAlN, M: M6

Art.-nr.: 139652 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 1 mm
Nominel ⌀ DC 4,68 mm
Skærlængde Lc 9,56 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 59 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hals-⌀ D1 6,6 mm
Programmeringsværdi til forsænkning L1 10,2 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 4
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,012 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering rød
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 9,56 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139652 M6
EAN/GTIN 4045197199652
Producentnummer 139652 M6

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
30
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
27
Stål < 67 HRC
H
25
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Sænketrin på skaftet til 90° forsænkning.

Fordel:

Forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang!

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skaftgevindfræsere 1,5×D, TiAlN, M: M6

Skaftgevindfræsere 1,5×D, TiAlN, M: M6

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.622,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.236,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
1.497,43  DKK
plus moms plus fragt
Farvering rød grøn grøn
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13
Indvendig køling nej nej nej
Skaftlængde Ls 36 mm 28 mm 36 mm
Skæremateriale HM HM HM
Produkttype Gevindfræser Gevindfræser Gevindfræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven