{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Nominel ⌀ DC | 9,37 mm | |
Skærlængde Lc | 18,57 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 19,7 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 5 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,018 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | rød | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 18,57 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139652 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197199683 | |
Producentnummer | 139652 M12 |