{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 3/8-16 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,588 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 16 | |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 23,83 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137910 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406374853 | |
Producentnummer | 137910 3/8-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E 3/8-16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
193,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | TiN | TiAlN | AlTiX |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfirkant □ | 5,5 | 7 | 8 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |