{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 12-24 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 5,49 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 13,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137910 12-24 | |
EAN/GTIN | 4062406374822 | |
Producentnummer | 137910 12-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E 12-24
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
120,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
279,37 DKK
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
304,70 DKK
137,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 2 | 3 | 3 | 2 |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC |
Gevindstørrelse | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC |
Toleranceklasse | 2B | 2B | 2BX | 2BX |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |