{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 4-40 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,635 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 40 | |
Gevind-⌀ | 2,84 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,35 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 7,1 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137910 4-40 | |
EAN/GTIN | 4062406374785 | |
Producentnummer | 137910 4-40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E 4-40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
112,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
262,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
291,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN | AlTiX | ubelagt |
Gevindstigning | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
Skaftfirkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Spiralvinkel | 40 | 20 | 45 | 40 | 40 |
Gevinddybde | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |