{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 3/4-10 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,54 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 10 | |
Gevind-⌀ | 19,05 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 16,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 47,63 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137910 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4062406374884 | |
Producentnummer | 137910 3/4-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
652,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
620,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Farvering | grøn | blå | blå | grøn | grøn | grøn |
Gevindgange pr. tomme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Gevindstørrelse | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |