{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 6-32 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 3,51 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftfirkant □ | 3 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,85 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 27,78 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137910 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406374792 | |
Producentnummer | 137910 6-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E 6-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
123,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
172,47 DKK
79,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | AlTiX | ubelagt |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfirkant □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevinddybde | 27,78 | 7,02 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |