HOLEX Pro Tap snittapper til bundhuller M3-12

Art.-nr.: 146742 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Tap
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Norm DIN 371; DIN 376
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146742 M3-12
EAN/GTIN 4062406711221

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.
Sammensat af snittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning. Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135910