• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

HOLEX Pro Tap machine tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Art.-nr.: 133375 2-56

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleransklass: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Tap
gänga 2-56 UNC
Beläggning TiN
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Toleransklass 2B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,454 mm
Varvper tum 56
Gäng-⌀ 2,18 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,85 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring grön
Antal skär Z 2
Gängdjup 6,54 mm
Produktslag Gängtapp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133375 2-56
EAN/GTIN 4062406373467
Producentnummer 133375 2-56

Anvendelsestabel

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Betegnelse

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Tap machine tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56

HOLEX Pro Tap machine tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Antal spånspår 2 3 3 2 2 2
totallängd L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 46 mm 46 mm
Gängtyp UNC UNC UNC UNC UNC UNC
gänga 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC
Invändig nej no no no no no
Skaftdiameter Ds 2,8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm
Produktslag Gängtapp Tap Tap Tap Tap Tap

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven