HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E, TiN, UNF: 10-32

Art.-nr.: 133425 10-32
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Tap
Gevindstørrelse 10-32 UNF
Belægning TiN
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,794 mm
Gevindgange pr. tomme 32
Gevind-⌀ 4,83 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,1 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Antal skær Z 3
Gevinddybde 14,49 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133425 10-32
EAN/GTIN 4062406373474
Producentnummer 133425 10-32
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med friktionsreducerende TiN-belægning.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint, ASME – B1.1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven