{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 9/16-18 UNF | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Gevind-⌀ | 14,29 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 57,16 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133425 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406374365 | |
Producentnummer | 133425 9/16-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E, TiN, UNF: 9/16-18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
392,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
465,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | C | C |
Belægning | TiN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstigning | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Kernehul-⌀ | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Toleranceklasse | 2B | 2BX | 2BX | 2B |