{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 1/4-28 UNF | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,05 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133425 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4062406374310 | |
Producentnummer | 133425 1/4-28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
337,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
128,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Toleranceklasse | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |