{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 1/4-28 UNF | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,05 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133410 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197901835 | |
Producentnummer | 133410 1/4-28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 1/4-28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
337,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindstigning | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |