{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 3/4-16 UNF | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,588 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 16 | |
Gevind-⌀ | 19,05 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 57,15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133410 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4045197901897 | |
Producentnummer | 133410 3/4-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 3/4-16
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
916,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
916,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
668,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
702,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | C | C | B | C |
Samlet længde L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gevindtype | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |