{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 9,73 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 29,19 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133332 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406373450 | |
Producentnummer | 133332 G1/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E G1/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
186,92 DKK
178,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
36,90 €
plus moms
plus fragt
|
|
Anschnittform | B | B |
Art des Gewindewerkzeuges | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | TiN | vaporisiert |
Farbring | grøn | blau |
Flankenwinkel | 55 | 55 |
Gewinde-⌀ | 9,73 | 9,73 |
Schaft | Cylinderskaft med h9 | Zylinderschaft mit h9 |