{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G5/8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 22,91 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 21 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 68,73 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133332 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374167 | |
Producentnummer | 133332 G5/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E G5/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
889,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 3 |
Antal spånnoter | 4 | 3 |
Samlet længde L | 125 | 125 |
Gevind-⌀ | 22,91 | 22,91 |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |