HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E G3/8

Art.-nr.: 133332 G3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Tap
Gevindstørrelse G3/8
Belægning TiN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 5156
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,337 mm
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 16,66 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 15,25 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering grøn
Antal skær Z 2
Gevinddybde 49,98 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133332 G3/8
EAN/GTIN 4062406374143

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven