{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 39,48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133332 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406374136 | |
Producentnummer | 133332 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Belægning | TiN | vaporiseret |
Gevindstigning | 1,337 | 1,337 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 |
Skæreretning | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 11 | 11 |