{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 1/2-20 UNF | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 38,1 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133425 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406374358 | |
Producentnummer | 133425 1/2-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E 1/2-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
329,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 3 |
Gevindstørrelse | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Skaftfirkant □ | 7 | 7 | 7 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranceklasse | 2B | 2BX | 2BX |
Gevinddybde | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |