{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 1/2-20 UNF | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 38,1 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133406 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406209742 | |
Producentnummer | 133406 1/2-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
329,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
345,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Gevindstørrelse | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Toleranceklasse | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |