{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 3/8-24 UNF | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 28,59 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133406 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406209728 | |
Producentnummer | 133406 3/8-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
337,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
405,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
421,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
491,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
189,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
205,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Belægning | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm |
Gevindtype | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |