{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | 5/16-18 UNC | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Gevind-⌀ | 7,94 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,8 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,85 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137910 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406374846 | |
Producentnummer | 137910 5/16-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E 5/16-18
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
168,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
312,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
329,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Farvering | grøn | blå | grøn |
Gevindstørrelse | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Gevindstigning | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gevinddybde | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |