{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 3/8-16 UNC | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,588 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 16 | |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 23,83 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137870 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4045197901583 | |
Producentnummer | 137870 3/8-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskinsnittapper HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
362,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
362,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
178,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
193,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | blå | blå | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |