{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,954 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 13 | |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 31,75 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137870 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197901590 | |
Producentnummer | 137870 1/2-13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskinsnittapper HSS-E-PM 1/2-13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
500,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
475,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
321,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC |
Gevindstigning | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleranceklasse | 2BX | 2BX | 2B |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |