{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 10-24 UNC | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 4,83 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137870 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197901545 | |
Producentnummer | 137870 10-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskinsnittapper HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 10-24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
288,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
262,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
108,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
118,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | B | C | B | B | C |
Gevindgange pr. tomme | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kernehul-⌀ | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |