{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 10-24 UNC | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 4,83 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 14,49 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133360 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197901668 | |
Producentnummer | 133360 10-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 10-24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
260,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
221,11 DKK
81,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
108,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
99,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Gevindstørrelse | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Gevindstigning | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Gevinddybde | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |