{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverTap | |
Gevindstørrelse | 10-24 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 4,83 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 14,49 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133353 10-24 | |
EAN/GTIN | 4067263161837 | |
Producentnummer | 133353 10-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNC: 10-24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
99,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
260,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
221,11 DKK
81,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
99,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevind-⌀ | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
Gevindstørrelse | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Gevinddybde | 14,49 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 9,66 mm | 12 mm |