{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverTap | |
Gevindstørrelse | 6-32 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 3,51 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftfirkant □ | 3 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,85 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 10,53 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133353 6-32 | |
EAN/GTIN | 4067263161813 | |
Producentnummer | 133353 6-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 6-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
237,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
121,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B | B | B |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | AlTiX | TiN |
Samlet længde L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |